Razdjelnik GSX ormar Podžbukno 3vrst 36M / 108M 560mm 860mm 160mm metal IP42 [001101415 - 4XP160 3-3]
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: omara
- Način montaže: Podometno
- Broj redaka: 3
- Širina u modularnim razmacima (M): 36M / 108
- Visina (mm): 560
- Širina (mm): 860
- Dubina (mm): 160
- Matarijal kućišta: kovinski
- Vrsta zaštite (IP): IP42
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.