Razdjelnik GSX ormar Podžbukno 4vrst 24M / 96M 710mm 610mm 160mm metal IP40 [001101411 - 4XP160 2-4]
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: omara
- Način montaže: Podometno
- Broj redaka: 4
- Širina u modularnim razmacima (M): 24M / 96
- Visina (mm): 710
- Širina (mm): 610
- Dubina (mm): 160
- Matarijal kućišta: kovinski
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.