Razdjelnik GSX ormar Podžbukno 5vrst 36M / 180M 860mm 860mm 160mm metal IP40 [001101417 - 4XP160 3-5]
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: omara
- Način montaže: Podometno
- Broj redaka: 5
- Širina u modularnim razmacima (M): 36M / 180
- Visina (mm): 860
- Širina (mm): 860
- Dubina (mm): 160
- Matarijal kućišta: kovinski
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.