Razdjelnik GSX ormar Podžbukno 6vrst 24M / 144M 1010mm 610mm 160mm metal IP40 [001101413 - 4XP160 2-6]
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: omara
- Način montaže: Podometno
- Broj redaka: 6
- Širina u modularnim razmacima (M): 24M / 144
- Visina (mm): 1010
- Širina (mm): 610
- Dubina (mm): 160
- Matarijal kućišta: kovinski
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.