Razdjelnik GSX ormar Podžbukno 7vrst 24M / 168M 1160mm 610mm 160mm metal IP40 [001101414 - 4XP160 2-7]
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: omara
- Način montaže: Podometno
- Broj redaka: 7
- Širina u modularnim razmacima (M): 24M / 168
- Visina (mm): 1160
- Širina (mm): 610
- Dubina (mm): 160
- Matarijal kućišta: kovinski
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.