Razdjelnik GSX ormar Podžbukno 7vrst 36M / 252M 1160mm 860mm 160mm metal IP40 [001101419 - 4XP160 3-7]

ŠIFRA 2733662 EAN 5904723019736 ETI 001101419 - 4XP160 3-7
Razdjelnik ETI GSX visine 1160 mm širine 860 mm i dubine 160 mm je metalni ormar u koji je moguće ugraditi do 252 modula (7 reda po 36M), podžbukne (P/O) izvedbe sa zaštitom IP41.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GSX
  • Izvedba: omara
  • Način montaže: Podometno
  • Broj redaka: 7
  • Širina u modularnim razmacima (M): 36M / 252
  • Visina (mm): 1160
  • Širina (mm): 860
  • Dubina (mm): 160
  • Matarijal kućišta: kovinski
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.