• Privatna
  • Razdjelnik GSX pokrovna ploča MODULARNA 1vrst 36M 225mm 750mm
E-katalog

Razdjelnik GSX pokrovna ploča MODULARNA 1vrst 36M 225mm 750mm [001101460 - CP 3-1.5 M]

ŠIFRA 2774898 EAN 5904723020220 ETI 001101460 - CP 3-1.5 M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GSX
  • Izvedba: prekrivna plošča
  • Broj redaka: 1
  • Širina u modularnim razmacima (M): 36
  • Visina (mm): 225
  • Širina (mm): 750
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.