• Privatna
  • Razdjelnik GSX pokrovna ploča polna 1vrst 12M 75mm 250mm metal
E-katalog

Razdjelnik GSX pokrovna ploča polna 1vrst 12M 75mm 250mm metal [001101425 - CP 1-0.5 F]

ŠIFRA 2847095 EAN 5904723019811 ETI 001101425 - CP 1-0.5 F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GSX
  • Izvedba: prekrivna plošča
  • Broj redaka: 1
  • Širina u modularnim razmacima (M): 12
  • Visina (mm): 75
  • Širina (mm): 250
  • Matarijal kućišta: kovinski
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.