• Privatna
  • Razdjelnik GSX pokrovna ploča Za 3 kom. RAZDJELNIK +16M DINM 300mm 750mm metal
E-katalog

Razdjelnik GSX pokrovna ploča Za 3 kom. RAZDJELNIK +16M DINM 300mm 750mm metal [001101478 - CP 3-2 H00 M]

ŠIFRA 2763030 EAN 5904723020442 ETI 001101478 - CP 3-2 H00 M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GSX
  • Izvedba: prekrivna plošča
  • Širina u modularnim razmacima (M): +16M DIN
  • Visina (mm): 300
  • Širina (mm): 750
  • Matarijal kućišta: kovinski
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.