• Privatna
  • Razdjelnik GSX za GT ormare Podrška DIN 35/15mm 1vrst 46M 950mm
E-katalog

Razdjelnik GSX za GT ormare Podrška DIN 35/15mm 1vrst 46M 950mm [002911045 - ??-S 3.8]

ŠIFRA 2748425 EAN 3838895633174 ETI 002911045 - ??-S 3.8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GSX
  • Izvedba: nosilec
  • Način montaže: 35/15mm
  • Broj redaka: 1
  • Širina u modularnim razmacima (M): 46
  • Širina (mm): 950
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.