Razdjelnik SCHNEIDER Unutarnja vrata 1800mm 600mm IP66 [NSYID186 - Universal enclosures]
ŠIFRA 2643563
EAN 3606485127019
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYID186 - Universal enclosures
Spacial SF/SM obična unutarnja vrata – 1800 x 600 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Izvedba: Notranja vrata
- Visina (mm): 1800
- Širina (mm): 600
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.