Razdjelnik SCHNEIDER Unutarnja vrata 2000mm 800mm IP66 [NSYID208 - Universal enclosures]
ŠIFRA 2643567
EAN 3606485127057
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYID208 - Universal enclosures
Spacial SF/SM obična unutarnja vrata – 2000 x 800 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Izvedba: Notranja vrata
- Visina (mm): 2000
- Širina (mm): 800
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.