Redne stezaljke za DIN letvu ETICONNECT Bez vijaka 6mm2 2P PLA [003903169 - ESP-HMM.6B]
ŠIFRA 2743777
EAN 3838895789635
ETI
003903169 - ESP-HMM.6B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETICONNECT
- Izvedba: brezvijačna
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
- Broj polova (P): 2
- Boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.