Reducirni prsten Obo Bettermann 107 E M 16-20 PA Metrički 20 Metrički 16 Plastika nema otpornosti na e [2031451 - 107 E M 16-20 PA]
ŠIFRA 2761512
EAN 4012195371885
Obo Bettermann
2031451 - 107 E M 16-20 PA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta unutarnjeg navoja: Metrički
- Dimenzije unutarnjeg navoja (metrički): 20
- Vrsta vanjskog navoja: Metrički
- Dimenzije vanjskog navoja (metrički): 16
- Materijal: Plastika
- Zaštićeno od eksplozije: ni proti eksplozijam
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.