Reflektor FORLIGHT MINIMAL LED se ne može zamijeniti 7,4W 420lm 38st. LED driver IP65 CRN 100-240V [PX-0111-NEG]
ŠIFRA 2715048
EAN 8435381438555
LEDS-C4
PX-0111-NEG
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 7,4
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 420
- Kut zrake (st.): 38
- Upravljački uređaj: LED driver
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: Crna
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.