Reflektor SLV SYNA LED 8,6W 3000K 470lm IP55 SRE 220-240V [227504]
ŠIFRA 2732552
EAN 4024163163750
SLV
227504
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 8,6
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 470
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Boja kućišta: Srebrna
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.