Reflektor THORNeco LUCA LED se ne može zamijeniti 23W 3000K 90-100 (razred 1A) 2100lm 38st. LED driver + 3-fazni adapter IP20 BIJ 220-240V [96635367]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 23
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 90-100 (razred 1A)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2100
- Kut zrake (st.): 38
- Upravljački uređaj: LED driver + 3-fazni adapter
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Boja kućišta: bijela
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.