Akcija

Ručni alat, kliješta Cimco elektronik 148mm za štipanje 2,5mm [101054 - CIM 0101054]

ŠIFRA 1165292 EAN 4021103010549 Cimco 101054 - CIM 0101054
KLIJEŠTA štipaljke Micro-ELEKTRONIK do 2,5 mm (20°) – CIM 101054
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Cimco
  • Dužina (mm): 148
  • Prikladno za: Za ščipanje
  • Maks. Otvor čeljusti (mm): 2,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.