Akcija

Ručni alat, odvijač križni Cimco plus PH2 100mm VDE [117732 - CIM 0117732]

ŠIFRA 1171916 EAN 4021103177327 Cimco 117732 - CIM 0117732
ODVIJAČ izoliran – 1000 V (+) PH2 – CIM 117732
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Cimco
  • Sustav pričvršćivanja vijcima: plus
  • Veličina: PH2
  • Duljina oštrice (mm): 100
  • VDE ispitano: VDE
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.