Ručni alat, škare za kabele Cimco 60mm 150mm2 330mm [120178]
ŠIFRA 2739177
EAN 4021103201787
Cimco
120178
ŠKARE kabelske Al-Cu do fi 60 mm, tj. za kabele do 4 x 150 mm2; 1 x 400 mm2 – CIM 120178
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Cimco
- Prikladno za maks. promjer kabela (mm): 60
- Maks. presjek kabela (mm2): 150
- Ukupna dužina (mm): 330
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.