Sabirnica za povezivanje DIDO 10mm2, 3f za 54M češljast 1000mm 63A [002921103 - IZS10/3F/54]
ŠIFRA 2779543
EAN 5907625307697
ETI
002921103 - IZS10/3F/54
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: DIDO
- Izvedba: češljast
- Dužina (mm): 1000
- Nazivna struja In (A): 63
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.