SCHNEIDER 100V 100V AC/DC [48513 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2634226
EAN 3303430485131
SCHNEIDER ELECTRIC
48513 - LV Power circuit bre
Aktivacija napona MX – 100 do 130 V DC/AC 50/60 Hz
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 100
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 100
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.