SCHNEIDER 1200mm 600mm 800mm čelik bez montažne ploče 2vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSF12680E - Universal enclosures]
ŠIFRA 2643582
EAN 3606485127330
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSF12680E - Universal enclosures
Elektronički ormar Special SF – sastavljen – 1200 x 600 x 800 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Visina (mm): 1200
- Širina (mm): 600
- Dubina (mm): 800
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.