SCHNEIDER 1250A 4P 50kA [47147 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2633884
EAN 3303430471479
SCHNEIDER ELECTRIC
47147 - LV Power circuit bre
Prekidač Masterpact NT12H2 – 1250 A – 4 pola – fiksan – bez okidača
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 1250
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.