SCHNEIDER 1600A 3P 70kA [33311 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2633554
EAN 3303430333111
SCHNEIDER ELECTRIC
33311 - LV Power circuit bre
Prekidač Compact NS1600H – 1600 A – 3 pola – fiksan – bez okidača
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 1600
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 70
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.