SCHNEIDER 16A 20-25 V (50+60 Hz) ljubičasto 2P IP44 4h Ravno ZEL [82305 - Final distribution d]
ŠIFRA 2634461
EAN 3303430823056
SCHNEIDER ELECTRIC
82305 - Final distribution d
PratiKa CEE utikač – ravni – 16 A – 2P – 20 do 25 V AC – IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) ljubičasto
- Broj polova (P): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 4
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.