SCHNEIDER 16A 230 V (50+60 Hz) plava 4P IP67 9h PLA [83556 - Final distribution d]
ŠIFRA 2634563
EAN 3303430835561
SCHNEIDER ELECTRIC
83556 - Final distribution d
PratiKa industrijski utikač – 16 A – 3P + N + E – 200 do 250 V AC – IP67
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) plava
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 9
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.