SCHNEIDER 16A 230 V (50+60 Hz) plavaV 3P IP44 9h PLA [PKY16M424 - Final distribution d]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 230V (50 Hz 60) modra
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 9
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.