SCHNEIDER 200V 200V AC/DC [47453 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2633966
EAN 3303430474531
SCHNEIDER ELECTRIC
47453 - LV Power circuit bre
Aktivacija napona putem paralel. otpora MX – 240 V DC/AC 50/60 Hz
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 200
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 200
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.