SCHNEIDER 24V 24V AC/DC [48458 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2634195
EAN 3303430484585
SCHNEIDER ELECTRIC
48458 - LV Power circuit bre
Aktivacija napona MX com - 24 do 30 V DC/AC 50/60 Hz
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.