SCHNEIDER 2,6W 108,3mA BA9s [DL1CE024NSP - Control & Signalling]
ŠIFRA 2637382
EAN 3389110745566
SCHNEIDER ELECTRIC
DL1CE024NSP - Control & Signalling
Prozirna žarulja s podnožjem BA9S – 24 V/2,6 W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Snaga svjetiljke (W): 2,6
- Nazivna struja (mA): 108,3
- Postolje: BA9s
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.