SCHNEIDER 2W 55,5mA BA9s [DL1CE036 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2637275
EAN 3389110665192
SCHNEIDER ELECTRIC
DL1CE036 - Control & Signalling
Prozirna žarulja s podnožjem BA9S - 36 V/2 W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Snaga svjetiljke (W): 2
- Nazivna struja (mA): 55,5
- Postolje: BA9s
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.