SCHNEIDER 3200A 4P 85kA [34022 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2633850
EAN 3303430340225
SCHNEIDER ELECTRIC
34022 - LV Power circuit bre
Prekidač Compact NS3200H – 3200 A – 4 pola – fiksan – bez okidača
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 3200
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.