SCHNEIDER 32A 20-25 V (50+60 Hz) ljubičasto 2P IP67 10h Ravno BIJ [82377 - Final distribution d]
ŠIFRA 2634466
EAN 3303430823773
SCHNEIDER ELECTRIC
82377 - Final distribution d
PratiKa CEE utikač – ravni – 32 A – 2P – 20 do 25 V DC – IP67
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) ljubičasto
- Broj polova (P): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 10
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.