SCHNEIDER 4000A 4P 150kA [48110 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2634041
EAN 3303430481102
SCHNEIDER ELECTRIC
48110 - LV Power circuit bre
Prekidač Masterpact NW40bH2 – 4000 A – 4 pola – fiksan – bez okidača
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 4000
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.