SCHNEIDER 600mm 500mm 150mm čelik bez montažne ploče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYCRN65150T - Universal enclosures]
ŠIFRA 2642983
EAN 3606480212086
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCRN65150T - Universal enclosures
Prozirna vrata Spacial CRN bez mont. pl. V600xŠ500xD150 IP66 IK08 RAL7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Visina (mm): 600
- Širina (mm): 500
- Dubina (mm): 150
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.