SCHNEIDER 630A 3P 150kA [33372 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2633605
EAN 3303430333722
SCHNEIDER ELECTRIC
33372 - LV Power circuit bre
Prekidač Compact NS630bL – 630 A – 3 pola – na izvlačenje – bez okidača
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 630
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.