SCHNEIDER bez filtra 170m3/h 117mm 117mm 230V AC [NSYCVF65M230PF - Universal enclosures]
ŠIFRA 2642017
EAN 3606480151378
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCVF65M230PF - Universal enclosures
Umjetno prozrač. Climasys 65 m3/h, 230 V, s plastičnom izlaznom rešetkom i filtrom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- S filtrom: brez filtra
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 170
- Visina (mm): 117
- Širina (mm): 117
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.