SCHNEIDER BIJ LED 440V AC Okruglo metal 22,5mm IP66 [XB4BV8B1]
ŠIFRA 2640250
EAN 3389119039536
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BV8B1
Bijela kompletna signalna svjetiljka O 22 glatka leća s ugrađenim LED 440 do 460 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Boja leće: bijela
- Izvedba utičnice: LED
- Nazivni radni napon Ue (V): 440
- Vrsta napona: AC
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Materijal prednjeg prstena: Metalno
- Promjer rupe (mm): 22,5
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.