Semafor - akustički modul LOVATO fi 70mm trajni/pulz 24V 24V AC/DC [8LT7S0B]
ŠIFRA 1205115
EAN 8013975172582
LOVATO
8LT7S0B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LOVATO
- Vanjski promjer (mm): fi 70
- Funkcija: trajni/pulz
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.