Semafor - komplet / kompaktni LOVATO ZE, MO, OR, RD, zvočni modul 5POZ Čujno 24V DC 45mm [8LT4K07BG]
ŠIFRA 2782104
EAN 8013975234723
LOVATO
8LT4K07BG
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LOVATO
- Broj elemenata signalnog tornja (POZ): 5
- Akustična funkcija: zvočni
- Nazivni radni napon Ue (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: DC
- Vanjski promjer (mm): 45
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.