Semafor - svjetlosni modul LOVATO fi 62mm Kontinuirano svjetlo BIJ BA15d max 250V AC/DC [8LB6EL8]
ŠIFRA 1205327
EAN 8013975177297
LOVATO
8LB6EL8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LOVATO
- Vanjski promjer (mm): fi 62
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: bijela
- Vrsta rasvjetnog tijela: BA15d
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): max 250
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.