Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER RED FLASHING LED UNIT 70mm Treptavo svjetlo CRV LED 230V AC [XVBC5M4 - *mk]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Treptavo svjetlo
- Boja: Crvena
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.