Semafor - svjetlosni modul SIRIUS 50mm Treptavo svjetlo CRV LED 24V 24V AC [8WD4220-5BB - 8WD42205BB]
ŠIFRA 2690437
EAN 4011209610248
SIEMENS
8WD4220-5BB - 8WD42205BB
Signalni stolpi 8WD4 so prilagodljivi po zasnovi in ??vsestranski pri uporabi. Signalni stebri 8WD4 se uporabljajo v strojih ali v avtomatskih procesih za spremljanje kompleksnih postopkov ali kot vizualne ali zvočne opozorilne naprave v izrednih razme
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Vanjski promjer (mm): 50
- Funkcija: Treptavo svjetlo
- Boja: Crvena
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.