Semafor - svjetlosni modul SIRIUS 70mm Bljeskalica prozirno LED 24V DC [8WD4420-0CE - 8WD44200CE]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Bljeskalica
- Boja: prozirno
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.