Semafor - svjetlosni modul SIRIUS 70mm Kontinuirano svjetlo PLA LED 24V AC/DC [8WD4420-5AF - 8WD44205AF]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: Plava
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.