Semafor - svjetlosni modul SIRIUS 70mm Treptavo svjetlo ZEL LED AC/DC [8WD4420-5BC - 8WD44205BC]
ŠIFRA 2607463
EAN 4011209497375
SIEMENS
8WD4420-5BC - 8WD44205BC
Signalni stolpi 8WD4 so prilagodljivi po zasnovi in ??vsestranski pri uporabi. Signalni stebri 8WD4 se uporabljajo v strojih ali v avtomatskih procesih za spremljanje kompleksnih postopkov ali kot vizualne ali zvočne opozorilne naprave v izrednih razme
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Treptavo svjetlo
- Boja: Zelena
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.