Senzor DUWI - ANCO MIKROVALOVNI 180 / 360st. 1200W 230V BIJ Podžbukno IP20 [321137 - 25379]
- Linija proizvoda: DUWI - ANCO
- Zahvatni kut, vodoravno (st.): 180 / 360
- Maks. uklopna snaga (W): 1200
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.