Signalni kabel LAPP RE-2Y(St)Yv 4X2X1,3mm CRN [0032432]
ŠIFRA 2719677
EAN 4044773049268
LAPP
0032432
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LAPP
- Izvedba: RE-2Y(St)Yv
- Broj žila: 4
- Element natezanja: 2X
- Promjer vodiča (mm): 1,3
- Boja plašta: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.