Signalno svjetlo, bljeskajuće SCHNEIDER 120V AC NAR IP65 [XVBL6G5 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni napon (V): 120
- Vrsta struje: AC
- Boja kapice: Narančasta
- Vrsta zaštite (IP): IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.